Eriks
INA

INA Pignon tendeur pour chaîne KSR25-L0-20-10-13-15

  • ERIKS:23195990
  • Fabricant:4012802789706
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les pignons tendeurs de chaînes INA sont des unités de guidage et de renvoi pour les chaînes à douilles et à rouleaux. Ils compensent l’allongement des chaînes en cours de fonctionnement et améliorent la régularité de fonctionnement en cas de fortes charges ou de vitesses élevées. Les ensembles prêts au montage sont composés d’un pignon denté et d’un roulement à billes. La bague intérieure du roulement à billes est élargie des deux côtés, de sorte qu’aucune entretoise supplémentaire n’est nécessaire.
Ajouter à la liste

140,35 €/ Unitéhors TVA

169,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KSR
Type
BS 20B-1