80,48 €/ Unitéhors TVA
97,38 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | KSR |
Type | BS 16B-1 |
Série | KSR |
Type | BS 16B-1 |
Nombre des dents | 12 |
Pas | 25.4 mm |
Pas | 1 in |
Cercle de perçage | 98.1 mm |
Diamètre extérieur | 107.6 mm |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Taper Lock | 3525 |
Largeur totale | 17.7 mm |
Largeur de denture simple | 15.3 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 0.6 kg |
C | 14 mm |
B | 17.7 mm |
D | 47 mm |