Eriks
INA

INA Pignon tendeur pour chaîne KSR20-L0-16-10-12-15

  • ERIKS:23196005
  • Fabricant:4012802789744
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les pignons tendeurs de chaînes INA sont des unités de guidage et de renvoi pour les chaînes à douilles et à rouleaux. Ils compensent l’allongement des chaînes en cours de fonctionnement et améliorent la régularité de fonctionnement en cas de fortes charges ou de vitesses élevées. Les ensembles prêts au montage sont composés d’un pignon denté et d’un roulement à billes. La bague intérieure du roulement à billes est élargie des deux côtés, de sorte qu’aucune entretoise supplémentaire n’est nécessaire.
Ajouter à la liste

64,13 €/ Unitéhors TVA

77,60 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KSR
Type
BS 16B-1
Série
KSR
Type
BS 16B-1
Nombre des dents
12
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
98.1 mm
Diamètre extérieur
107.6 mm
Diamètre intérieur
20 mm
Taper Lock
1215
Diamètre de moyeu
47 mm
Largeur totale
17.7 mm
Largeur de denture simple
15.3 mm
Matériau
Acier (ST52)
Norme
DIN 8187, DIN 8188
Poids
0.6 kg
C
14 mm
B
17.7 mm
D
47 mm