Eriks
INA

INA Pignon tendeur pour chaîne KSR20-B0-16-10-10-15

  • ERIKS:11669700
  • Fabricant:4012802789591
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roller chain idler sprocket units are guidance and return units for roller bush chains and roller chains. They can compensate for chain stretch resulting from operation and give smoother system running under high loads and speeds. In series KSR..-B0, the inner ring is located on the shaft by means of a locking collar. The bearing bore of this series has a plus tolerance. As a result, unmachined shafts up to ISO tolerance h9 can be used under moderate loads and speeds.
Ajouter à la liste

79,09 €/ Unitéhors TVA

95,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KSR
Type
BS 16B-1
Série
KSR
Type
BS 16B-1
Nombre des dents
10
Pas
25.4 mm
Pas
1 in
Cercle de perçage
82.3 mm
Diamètre extérieur
89.4 mm
Diamètre intérieur
20 mm
Largeur totale
31 mm
Largeur de denture simple
15.3 mm
Matériau
Acier (ST52)
Norme
DIN 8187