Eriks
INA

INA Pignon tendeur pour chaîne KSR20-B0-12-10-15-16

  • ERIKS:11669699
  • Fabricant:4012802789553
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roller chain idler sprocket units are guidance and return units for roller bush chains and roller chains. They can compensate for chain stretch resulting from operation and give smoother system running under high loads and speeds. In series KSR..-B0, the inner ring is located on the shaft by means of a locking collar. The bearing bore of this series has a plus tolerance. As a result, unmachined shafts up to ISO tolerance h9 can be used under moderate loads and speeds.
Ajouter à la liste

78,39 €/ Unitéhors TVA

94,85 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KSR
Type
BS 12B-1
Série
KSR
Type
BS 12B-1
Nombre des dents
15
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
91.6 mm
Diamètre extérieur
99.2 mm
Diamètre intérieur
20 mm
Largeur totale
31 mm
Largeur de denture simple
10.5 mm
Matériau
Acier C45 (1.0503)
Norme
DIN 8187, DIN 8188