55,49 €/ Unitéhors TVA
67,14 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | KSR |
Type | BS 08B-1 |
Série | KSR |
Type | BS 08B-1 |
Nombre des dents | 18 |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Cercle de perçage | 73.1 mm |
Diamètre extérieur | 78.6 mm |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Largeur totale | 31 mm |
Largeur de denture simple | 7 mm |
Matériau | Acier (ST52) |
Norme | DIN 8187, DIN 8188 |