Eriks
INA

INA Pignon tendeur pour chaîne KSR20-B0-08-10-18-08

  • ERIKS:23196006
  • Fabricant:4012802803747
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Roller chain idler sprocket units are guidance and return units for roller bush chains and roller chains. They can compensate for chain stretch resulting from operation and give smoother system running under high loads and speeds. In series KSR..-B0, the inner ring is located on the shaft by means of a locking collar. The bearing bore of this series has a plus tolerance. As a result, unmachined shafts up to ISO tolerance h9 can be used under moderate loads and speeds.
Ajouter à la liste

52,76 €/ Unitéhors TVA

63,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KSR
Type
BS 08B-1
Série
KSR
Type
BS 08B-1
Nombre des dents
18
Pas
12.7 mm
Pas
1/2 in
Cercle de perçage
73.1 mm
Diamètre extérieur
78.6 mm
Diamètre intérieur
20 mm
Taper Lock
1610
Diamètre de moyeu
47 mm
Largeur totale
31 mm
Largeur de denture simple
7 mm
Matériau
Acier fritté C10
Norme
DIN 8187, DIN 8188
Poids
0.26 kg
C
14 mm
D3
33 mm
B1
31 mm
D
47 mm
W
3 mm