Eriks
INA

INA Pignon tendeur pour chaîne KSR16-L0-12-10-15-08

  • ERIKS:23195953
  • Fabricant:4012802789843
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les pignons tendeurs de chaînes INA sont des unités de guidage et de renvoi pour les chaînes à douilles et à rouleaux. Ils compensent l’allongement des chaînes en cours de fonctionnement et améliorent la régularité de fonctionnement en cas de fortes charges ou de vitesses élevées. Les ensembles prêts au montage sont composés d’un pignon denté et d’un roulement à billes. La bague intérieure du roulement à billes est élargie des deux côtés, de sorte qu’aucune entretoise supplémentaire n’est nécessaire.
Ajouter à la liste

54,38 €/ Unitéhors TVA

65,80 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
KSR
Type
BS 12B-1
Série
KSR
Type
BS 12B-1
Nombre des dents
15
Pas
19.05 mm
Pas
3/4 in
Cercle de perçage
91.6 mm
Diamètre extérieur
99.2 mm
Diamètre intérieur
16.2 mm
Largeur totale
18.3 mm
Largeur de denture simple
10.5 mm
Matériau
Acier fritté C10
Norme
DIN 8187, DIN 8188