72,23 €/ Unitéhors TVA
87,40 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | KSR |
Type | BS 12B-1 |
Série | KSR |
Type | BS 12B-1 |
Nombre des dents | 13 |
Pas | 19.05 mm |
Pas | 3/4 in |
Cercle de perçage | 79.6 mm |
Diamètre extérieur | 87 mm |
Diamètre intérieur | 16.2 mm |
Taper Lock | 3535 |
Largeur totale | 18.3 mm |
Largeur de denture simple | 10.5 mm |
Matériau | Acier C45 (1.0503) |
Norme | DIN 8187, DIN 8188 |
Poids | 0.31 kg |
C | 12 mm |
B | 18.3 mm |
D | 40 mm |