40,81 €/ Unitéhors TVA
49,38 €TVA incluse
24 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | KSR |
Type | BS 10B-1 |
Série | KSR |
Type | BS 10B-1 |
Nombre des dents | 14 |
Pas | 15.875 mm |
Pas | 5/8 in |
Cercle de perçage | 71.3 mm |
Diamètre extérieur | 78 mm |
Diamètre intérieur | 16.2 mm |
Largeur totale | 18.3 mm |
Largeur de denture simple | 8.7 mm |
Matériau | Acier fritté C10 |
Norme | DIN 8187, DIN 8188 |