38,98 €/ Unitéhors TVA
47,17 €TVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | KSR |
Type | BS 08B-1 |
Série | KSR |
Type | BS 08B-1 |
Nombre des dents | 18 |
Pas | 12.7 mm |
Pas | 1/2 in |
Cercle de perçage | 73.1 mm |
Diamètre extérieur | 78.6 mm |
Diamètre intérieur | 16.2 mm |
Largeur totale | 18.3 mm |
Largeur de denture simple | 7 mm |
Matériau | Acier fritté C10 |
Norme | DIN 8187 |