35,89 €/ Unitéhors TVA
43,43 €TVA incluse
24 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | KSR |
Type | BS 06B-1 |
Série | KSR |
Type | BS 06B-1 |
Nombre des dents | 20 |
Pas | 9.525 mm |
Pas | 3/8 in |
Cercle de perçage | 60.9 mm |
Diamètre extérieur | 65 mm |
Diamètre intérieur | 16.2 mm |
Taper Lock | 4545 |
Diamètre de moyeu | 40 mm |
Largeur totale | 18.3 mm |
Largeur de denture simple | 5.2 mm |
Matériau | Acier fritté C10 |
Norme | DIN 8187 |
Poids | 0.13 kg |
C | 12 mm |
B | 18.3 mm |
D | 40 mm |