52,25 €/ Unitéhors TVA
63,22 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | KSR |
Type | BS 12B-1 |
Série | KSR |
Type | BS 12B-1 |
Nombre des dents | 13 |
Pas | 19.05 mm |
Pas | 3/4 in |
Cercle de perçage | 79.6 mm |
Diamètre extérieur | 87 mm |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Taper Lock | 3030 |
Largeur totale | 28.6 mm |
Largeur de denture simple | 10.5 mm |
Matériau | Acier fritté C10 |
Norme | DIN 8187, DIN 8188 |
Poids | 0.34 kg |
C | 12 mm |
D3 | 28.4 mm |
B1 | 28.6 mm |
D | 40 mm |
W | 3 MMT |