46,64 €/ Unitéhors TVA
56,43 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | KSR |
Type | BS 10B-1 |
Série | KSR |
Type | BS 10B-1 |
Nombre des dents | 14 |
Pas | 15.875 mm |
Pas | 5/8 in |
Cercle de perçage | 71.3 mm |
Diamètre extérieur | 78 mm |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Taper Lock | 4040 |
Largeur totale | 28.3 mm |
Largeur de denture simple | 8.7 mm |
Matériau | Acier fritté C10 |
Norme | DIN 8187, DIN 8188 |
Poids | 0.52 kg |
C | 12 mm |
D3 | 28.4 mm |
B1 | 28.3 mm |
D | 40 mm |
W | 3 MMT |