Eriks
INA

INA PHUSE30-XL, Palier tendeur, Roulement à billes, Blocage avec baque de blocage excentrique, Fonte Logt., 30 mm Ø arbre

  • ERIKS:11670004
  • Fabricant:4012802822557
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Take-Up Housed Bearing Unit
Ajouter à la liste

105,37 €/ Unitéhors TVA

127,50 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PHUSE
Type
Take-Up Housing Unit
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
187 mm
Hauteur
103 mm
Largeur
22 mm
Entraxes des trous de fixation
140 mm
Boîtier
HUE06
s
4