76,44 €/ Unitéhors TVA
92,49 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | PCF |
Type | Flanged Housing Unit |
Forme de corps | Applique unilatérale |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 4-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Longueur | 130 mm |
Hauteur | 51 mm |
Largeur | 130 mm |
Entraxes des trous de fixation | 101.5 mm |
Boîtier | CF08 |
Charge dynamique | 32500 N |
Charge statique | 19800 N |