Eriks
INA

INA PCF25, Unité de logement à bride, Roulement à billes, Blocage avec baque de blocage excentrique, Fonte Logt., 25 mm Ø arbre

  • ERIKS:23195640
  • Fabricant:4012802790870
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bearing,Self Lube,Metric,Cast Iron Flange Unit,Four Bolt,Eccentric Collar Lock,25mm shaft diameter,INA brand
Ajouter à la liste

46,98 €/ Unitéhors TVA

56,85 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PCF
Type
Flanged Housing Unit
Forme de corps
Applique unilatérale
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
4-trous
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
95 mm
Hauteur
22 mm
Largeur
95 mm
Entraxes des trous de fixation
70 mm
Boîtier
CF05
Charge dynamique
14900 N
Charge statique
7800 N