76,44 €/ Unitéhors TVA
92,49 €TVA incluse
30 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | PASE |
Type | Plummer Block Housing Unit |
Forme de corps | Palier en fonte |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Longueur | 179 mm |
Hauteur | 99 mm |
Largeur | 48 mm |
Entraxes des trous de fixation | 138.25 mm |
Boîtier | ASE08 |