41,52 €/ Unitéhors TVA
50,24 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | PASE |
Type | Plummer-block Bearing Unit |
Forme de corps | Palier en fonte |
Type de roulement | Palier à insert |
Nombre de trous de boulon | 2-trous |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Fonte |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur | 130 mm |
Hauteur | 64 mm |
Largeur | 11 mm |
Hauteur de l'ae | 33.3 mm |
Entraxes des trous de fixation | 97.5 mm |
Boîtier | ASE04 |
45,25 €/ Unitéhors TVA
54,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026