Eriks
INA

INA Palier tête de bielle Blocage avec vis de blocage PHEY40-XL

  • ERIKS:11670001
  • Fabricant:4012802802122
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

84,00 €/ Unitéhors TVA

101,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PHEY
Forme de corps
Tête de biele
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
1-trou
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
135 mm
Hauteur
85 mm
Roulement
GAY40-XL-NPP-B
Boîtier
HE08