Eriks
INA

INA Palier tête de bielle Blocage avec vis de blocage PHEY35-XL

  • ERIKS:11670000
  • Fabricant:4012802808513
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

71,20 €/ Unitéhors TVA

86,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PHEY
Forme de corps
Tête de biele
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
1-trou
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
122 mm
Hauteur
76 mm
Roulement
GAY35-XL-NPP-B
Boîtier
HE07