Eriks
INA

INA Palier tête de bielle Blocage avec vis de blocage PHEY30-XL-I

  • ERIKS:11669999
  • Fabricant:4012802804898
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

62,60 €/ Unitéhors TVA

75,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PHEY
Forme de corps
Tête de biele
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
1-trou
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
114 mm
Hauteur
72 mm
Roulement
GAY30-NPP-B
Boîtier
GG.HE06