51,98 €/ Unitéhors TVA
62,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | PHEY |
Forme de corps | Tête de biele |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 1-trou |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Longueur | 99 mm |
Hauteur | 64 mm |
Roulement | GAY25-XL-NPP-B |
Boîtier | HE05 |