Eriks
INA

INA Palier tête de bielle Blocage avec vis de blocage PHEY20-XL

  • ERIKS:11669998
  • Fabricant:4012802806281
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

45,03 €/ Unitéhors TVA

54,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PHEY
Forme de corps
Tête de biele
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
1-trou
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
91 mm
Hauteur
58 mm
Roulement
GAY20-XL-NPP-B
Boîtier
HE04