Eriks
INA

INA Palier tête de bielle Blocage avec baque de blocage excentrique THE35-XL

  • ERIKS:11670272
  • Fabricant:4012802798913
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

100,31 €/ Unitéhors TVA

121,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
THE
Forme de corps
Tête de biele
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
1-trou
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
122 mm
Hauteur
90 mm
Roulement
GE35-XL-KTT-B
Boîtier
HE07