Eriks
INA

INA Palier tête de bielle Blocage avec baque de blocage excentrique THE30-XL

  • ERIKS:14185093
Image 1
Ajouter à la liste

86,95 €/ Unitéhors TVA

105,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
THE
Forme de corps
Tête de biele
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
1-trou
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
114 mm
Hauteur
70 mm
Roulement
GE30-XL-KTT-B
Boîtier
HE06