Eriks
INA

INA Palier tête de bielle Blocage avec baque de blocage excentrique RHE50-XL

  • ERIKS:23195821
  • Fabricant:4012802788426
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

128,96 €/ Unitéhors TVA

156,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RHE
Forme de corps
Tête de biele
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
1-trou
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur
145 mm
Entraxes des trous de fixation
90 mm
Roulement
GE50-XL-KRR-B
Boîtier
HE10