102,00 €/ Unitéhors TVA
123,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RHE |
Forme de corps | Tête de biele |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 1-trou |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Longueur | 135 mm |
Entraxes des trous de fixation | 85 mm |
Roulement | GE40-XL-KRR-B |
Boîtier | HE08 |