Eriks
INA

INA Palier tête de bielle Blocage avec baque de blocage excentrique RHE30-XL-I

  • ERIKS:23195708
  • Fabricant:4012802788501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

76,00 €/ Unitéhors TVA

91,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RHE
Forme de corps
Tête de biele
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
1-trou
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
114 mm
Entraxes des trous de fixation
72 mm
Roulement
GE30-KRR-B
Boîtier
GG.HE06