Eriks
INA

INA Palier tête de bielle Blocage avec baque de blocage excentrique PHE50-XL

  • ERIKS:11669997
  • Fabricant:4012802788266
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Take-Up Housed Bearing Unit
Ajouter à la liste

116,18 €/ Unitéhors TVA

140,58 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PHE
Forme de corps
Tête de biele
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
1-trou
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur
145 mm
Hauteur
110 mm
Roulement
GRAE50-XL-NPP-B
Boîtier
HE10