Eriks
INA

INA Palier tête de bielle Blocage avec baque de blocage excentrique PHE40-TV-FA125.5

  • ERIKS:11835372
  • Fabricant:4012802830682
Image 1
Ajouter à la liste

125,70 €/ Unitéhors TVA

152,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PHE
Forme de corps
Tête de biele
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
1-trou
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
140 mm
Hauteur
100 mm
Hauteur de l'ae
85 mm
Roulement
GRAE40-NPP-B-FA107/125.5
Boîtier
GEH.HE08-TV