Eriks
INA

INA Palier tête de bielle Blocage avec baque de blocage excentrique PHE35-XL

  • ERIKS:23195797
  • Fabricant:4012802788341
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Take-Up Housed Bearing Unit
Ajouter à la liste

77,40 €/ Unitéhors TVA

93,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PHE
Forme de corps
Tête de biele
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
1-trou
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
122 mm
Hauteur
90 mm
Roulement
GRAE35-XL-NPP-B
Boîtier
HE07