Eriks
INA

INA Palier tête de bielle Blocage avec baque de blocage excentrique PHE25-XL

  • ERIKS:24027304
  • Fabricant:4012802788389
Image 1
Ajouter à la liste

55,84 €/ Unitéhors TVA

67,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PHE
Forme de corps
Tête de biele
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
1-trou
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
99 mm
Hauteur
70 mm
Hauteur de l'ae
64 mm
Roulement
GRAE25-XL-NPP-B
Boîtier
HE05