Eriks
INA

INA Palier tête de bielle Blocage avec baque de blocage excentrique PHE25-TV-FA125.5

  • ERIKS:11835370
  • Fabricant:4012802830798
Image 1
Ajouter à la liste

77,40 €/ Unitéhors TVA

93,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PHE
Forme de corps
Tête de biele
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
1-trou
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
99 mm
Hauteur
74 mm
Hauteur de l'ae
63.5 mm
Roulement
GRAE25-NPP-B-FA107/125.5
Boîtier
GEH.HE05-TV