Eriks
INA

INA Palier tête de bielle Blocage avec baque de blocage excentrique PHE25-N

  • ERIKS:11835369
  • Fabricant:4012802810707
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

55,84 €/ Unitéhors TVA

67,57 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PHE
Forme de corps
Tête de biele
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
1-trou
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
99 mm
Hauteur
70 mm
Roulement
GRAE25-NPP-B
Boîtier
GG.HE05