71,20 €/ Unitéhors TVA
86,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | PHE |
Forme de corps | Tête de biele |
Type de roulement | Roulement à billes |
Nombre de trous de boulon | 1-trou |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur | 99 mm |
Hauteur | 65 mm |
Roulement | GRAE20-NPP-B-FA107/125.5 |
Boîtier | GEH.HE04-TV |