312,55 €/ Unitéhors TVA
378,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RTUEY |
Forme de corps | Coulisseau-tendeur |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 65 mm |
Longueur | 214 mm |
Hauteur | 166 mm |
Hauteur de l'ae | 135 mm |
Roulement | GYE65-214-XL-KRR-B |
Boîtier | TUE13/14 |