Eriks
INA

INA Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage RTUEY40-TV-VA-HLA

  • ERIKS:11835591
  • Fabricant:4054366741257
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

265,50 €/ Unitéhors TVA

321,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RTUEY
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
40 mm
Longueur
140 mm
Hauteur
113 mm
Hauteur de l'ae
85 mm
Roulement
GYE40-KRR-B-FA107-VA
Boîtier
GEH.TUE08-TV