225,48 €/ Unitéhors TVA
272,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RTUEY |
Forme de corps | Coulisseau-tendeur |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau du roulement | Acier résistant à la corrosion |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Longueur | 125 mm |
Hauteur | 102.5 mm |
Hauteur de l'ae | 76 mm |
Roulement | GYE35-KRR-B-FA107-VA |
Boîtier | GEH.TUE07-TV |