Eriks
INA

INA Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage RTUEY30-TV-VA-HLA

  • ERIKS:11835589
  • Fabricant:4054366741233
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

188,94 €/ Unitéhors TVA

228,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RTUEY
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
125 mm
Hauteur
102.5 mm
Hauteur de l'ae
76 mm
Roulement
GYE30-KRR-B-FA107-VA
Boîtier
GEH.TUE06-TV