Eriks
INA

INA Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage RTUEY25-XL

  • ERIKS:11670234
  • Fabricant:4012802794885
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

53,24 €/ Unitéhors TVA

64,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RTUEY
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
98.5 mm
Hauteur
90 mm
Hauteur de l'ae
62 mm
Roulement
GYE25-XL-KRR-B
Boîtier
TUE05