48,08 €/ Unitéhors TVA
58,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RTUEY |
Forme de corps | Coulisseau-tendeur |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec vis de blocage |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Longueur | 94.5 mm |
Hauteur | 90 mm |
Hauteur de l'ae | 60 mm |
Roulement | GYE20-KRR-B |
Boîtier | GG.TUE04 |