Eriks
INA

INA Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage RTUEY20-XL

  • ERIKS:14185032
Image 1
Ajouter à la liste

48,08 €/ Unitéhors TVA

58,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RTUEY
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
94.5 mm
Hauteur
90 mm
Hauteur de l'ae
60 mm
Roulement
GYE20-XL-KRR-B
Boîtier
TUE04