Eriks
INA

INA Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage RHEY25-TV-VA-HLA

  • ERIKS:11835517
  • Fabricant:4054366741158
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

157,33 €/ Unitéhors TVA

190,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RHEY
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
1-trou
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
99 mm
Hauteur
74 mm
Hauteur de l'ae
63.5 mm
Roulement
GYE25-KRR-B-FA107-VA
Boîtier
GEH.HE05-TV