Eriks
INA

INA Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage RHEY20-TV-VA-HLA

  • ERIKS:11835516
  • Fabricant:4054366741073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

137,53 €/ Unitéhors TVA

166,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RHEY
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Nombre de trous de boulon
1-trou
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Plastique
Matériau du roulement
Acier résistant à la corrosion
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
99 mm
Hauteur
65 mm
Hauteur de l'ae
63.5 mm
Roulement
GYE20-KRR-B-FA107-VA
Boîtier
GEH.HE04-TV