Eriks
INA

INA Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage PTUEY50-XL-I

  • ERIKS:11670038
  • Fabricant:4012802824018
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

106,76 €/ Unitéhors TVA

129,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PTUEY
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
50 mm
Longueur
148 mm
Hauteur
115 mm
Roulement
GAY50-NPP-B
Boîtier
GG.TUE10