Eriks
INA

INA Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec vis de blocage PTUEY35-XL

  • ERIKS:24027329
  • Fabricant:4012802808872
Image 1
Ajouter à la liste

71,20 €/ Unitéhors TVA

86,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
PTUEY
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec vis de blocage
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
35 mm
Longueur
131.5 mm
Hauteur
102 mm
Roulement
GAY35-XL-NPP-B
Boîtier
TUE07