Eriks
INA

INA Palier coulisseaux-tendeur Blocage avec baque de blocage excentrique TTUE80-XL

  • ERIKS:23195724
  • Fabricant:4012802817867
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

603,34 €/ Unitéhors TVA

730,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
TTUE
Forme de corps
Coulisseau-tendeur
Type de roulement
Roulement à billes
Fixation sur l'arbre
Blocage avec baque de blocage excentrique
Matériau du boîtier
Fonte
Matériau du roulement
Acier à roulement
Diamètre d'arbre
80 mm
Longueur
230 mm
Hauteur
184 mm
Roulement
GE80-XL-KTT-B
Boîtier
TUE16