117,14 €/ Unitéhors TVA
141,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | TTUE |
Forme de corps | Coulisseau-tendeur |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 40 mm |
Longueur | 141 mm |
Hauteur | 115 mm |
Roulement | GE40-KTT-B |
Boîtier | GG.TUE08 |