803,53 €/ Unitéhors TVA
972,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RTUEO |
Forme de corps | Coulisseau-tendeur |
Type de roulement | Roulement à billes |
Fixation sur l'arbre | Blocage avec baque de blocage excentrique |
Matériau du boîtier | Fonte |
Matériau du roulement | Acier à roulement |
Diamètre d'arbre | 80 mm |
Longueur | 282 mm |
Hauteur | 230 mm |
Hauteur de l'ae | 174 mm |
Roulement | GNE80-XL-KRR-B |
Boîtier | TUEO16 |